Cylinderhylde
REOL TIL 60 LTR. TROMLER, GRØN
Varenr. 096114
EAN 4011231875561
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Velegnet til 2 x 60 l tønder
- Der følger et fabriksinspektionscertifikat med drypbakken, og det skal opbevares
- Bakkens udvendige dimensioner (B x D x H): 390 mm x 710 mm x 250 mm
- Pladetykkelse: 3 mm
Farve | Resedagrøn RAL 6011 |
Bredde | 460 mm |
Dybde | 650 mm |
Højde | 1200 mm |
Overflade | Pulverlakeret |
Materiale | Stål |
Produktvægt (pr. vare) | 40000,000 g |