Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

D-F-H/R3R stolpebeslag

Stolpeholder, D-F-H/R3R
STOLPEHOLDER D-F-H/R3R 80.80.6MM

Varenr. 0681492001

EAN 4045727045022

Prisvisning for kunder efter login
D-F-H/R3R stolpebeslag

Varenr. 0681492001

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 6 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Robust, højdejusterbart stolpebeslag med ankerbolte og flad boreskabelonholder
  • Velegnet til kraftige strukturer med mørkt træ i tørre områder med ekstremt høje æstetiske krav.

  • Skjult stolpebeslag med støttepanelforbindelse og dækbøsning til grundgevind til ekstremt høje æstetiske krav

  • Mørk zink-jern-belægning med høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrforhold
Bemærk
  • Specifikationerne i ETA 13/0029 skal overholdes.

  • Skruens diameter må kun være maks. 1 mm mindre end huldiameteren.

  • De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.


Tilgængelige arbejdsdokumenter:


Belastningstabeller og detaljerede installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.

Europæisk teknisk godkendelse ETA 13/0026

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Fastgørelseselement til stolpebeslag til trækonstruktioner i indendørs områder med meget høje æstetiske krav

Instruktioner

Stolpebeslaget boltes til stolpebunden nedefra og fastgøres til gulvet med ASSY plus VG fuldgevindskruer med undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, og pynteskiver.



Egnede fastgørelseselementer:


  • ASSY plus VG undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, med pynteskive

  • Anbefalede dyvler (M12) til forankring i beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Design

Til statiske formål

Form

Flad forbindelse

Antal D 13 mm huller

8 STK

Holder, plademål

80 x 80 x 6 mm

Basishøjde

135 mm

Min./maks. højde (H)

135-200 mm

Egnet til min. stangtværsnit

130 x 130 mm

Bundpladeformat

160 x 80 x 6 mm

Materiale

Stål

Materialebetegnelse for bærer

S 235 JR

Holdermaterialestandard

EN 10025-2:2005-04

Materialebetegnelse for fod

S195T

Base-materialestandard

EN 10255:2007

Overflade

Zink-jern, sort

Belægningstykkelse

8 µm

Anvendelsesklasse

1, 2

Antal stykker

1 STK

Vægt

1490 g

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 145

x 10 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X100

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X110

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X130

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 50 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X150

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 25 stk.
Sekskantet bolt med skaft SB FITTINGS DIN EN 15048-1 ISO 4014, stål 8.8U, varmgalvaniseret, med møtrik ISO 4032

BOLT/MØ EN15048 8.8U NV18 FZV M12X170

Byggevare med CE-mærkning, mulighed for levering med 3.1-certifikat
x 25 stk.
Metrisk ringgaffelnøgle med POWERDRIV®

ZEBRA RINGGAFFELNØGLE KORT 30

Kort form, ZEBRA® professionelt kvalitetsværktøj
x 1 stk.
Fix-anker W-FAZ/S

FIX - ANKER W-FAZ/S FZB M12X220

Ankerbolt til store belastninger i revnet og urevnet beton. Stål, forzinket
x 25 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 110

x 10 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 125

x 10 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 150

x 10 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 200

x 10 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 225

x 10 stk.
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

FIXANKER W-VIZ FZB M12 X 265

x 10 stk.