Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
D-F-H/R3R stolpebeslag
Robust, højdejusterbart stolpebeslag med ankerbolte og flad boreskabelonholder
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet til kraftige strukturer med mørkt træ i tørre områder med ekstremt høje æstetiske krav.
- Skjult stolpebeslag med støttepanelforbindelse og dækbøsning til grundgevind til ekstremt høje æstetiske krav
- Mørk zink-jern-belægning med høj modstandsdygtighed over for ældning og vejrforhold
- Specifikationerne i ETA 13/0029 skal overholdes.
- Skruens diameter må kun være maks. 1 mm mindre end huldiameteren.
- De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede installationsvejledning findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Europæisk teknisk godkendelse ETA 13/0026
Fastgørelseselement til stolpebeslag til trækonstruktioner i indendørs områder med meget høje æstetiske krav
Stolpebeslaget boltes til stolpebunden nedefra og fastgøres til gulvet med ASSY plus VG fuldgevindskruer med undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, og pynteskiver.
Egnede fastgørelseselementer:
- ASSY plus VG undersænket hoved med fræseribbe, 12 x 120 mm, med pynteskive
- Anbefalede dyvler (M12) til forankring i beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!