D-ringforlænger
D-ringforlænger
FORLÆNGERSTYKKE TIL RYGFORANKRING 0,5M
Varenr. 0899032094
EAN 4065746336741
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
Til forlængelse af afstanden mellem D-ringen på en faldsikringssele og linen
Større bevægelsesfrihed
- Den 0,5 m lange D-ringforlænger giver større bevægelsesfrihed ved arbejde på et 3 m-stillads
Kan bruges fleksibelt med en høj grad af sikkerhed
- Kan kombineres med alle faldsikringsseler
- Udstyret med Trilock-skruelås i aluminium og D-ring i stål
Bemærk
- D-ringforlængeren må kun bruges sammen med en fastgørelsesanordning
- Når den bruges sammen med en faldsikringssele og en line, er den samlede belastning af linen afgørende
Materiale | Polyamid/stål |
Længde | 0,5 m |
EN-standard | 354 |