Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
D-ringforlænger
Til forlængelse af afstanden mellem D-ringen på en faldsikringssele og linen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Større bevægelsesfrihed
- Den 0,5 m lange D-ringforlænger giver større bevægelsesfrihed ved arbejde på et 3 m-stillads
Kan bruges fleksibelt med en høj grad af sikkerhed
- Kan kombineres med alle faldsikringsseler
- Udstyret med Trilock-skruelås i aluminium og D-ring i stål
- D-ringforlængeren må kun bruges sammen med en fastgørelsesanordning
- Når den bruges sammen med en faldsikringssele og en line, er den samlede belastning af linen afgørende
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!