Delevasker L90
Delevasker L90
DELEVASKER L90
Varenr.
W209200090
EAN 4046777424287
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Automatisk delevasker i rustfrit stål
L90 delevasker fra italienske Magido er designet til sprayvask med vand tilført rengøringsmidler ved en temperatur på 60°C.
Delevaskeren vasker med 90l/minuttet ved 2,4 bar samtidig med at kurven rotere og slynger snavs af emnet som er ilagt kurven.
Delevaskeren vasker med 90l/minuttet ved 2,4 bar samtidig med at kurven rotere og slynger snavs af emnet som er ilagt kurven.
- Timer og auto stop når låget åbnes
- Trådkurven er Ø780mm og må belastes med max 150kg.
- Maskinen er lavet af AISI 304 rustfrit stål.
Anvendelsesområde
Bruges til rengøring og affedtning af maskindele, autodele osv.
![]() | |
Nominel spænding | 400 V AC |
Højde | 1730 mm |
Bredde | 1130 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 130 kg |
Produktinformationer
Datablad (0)