Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diagnoseglas og recovery guard

AC DIAGNOSEGLAS OG RECOVERY GUARD SÆT

Varenr. 0764413010

EAN 4068362070709

Prisvisning for kunder efter login
Diagnoseglas og recovery guard

Varenr. 0764413010
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
Diagnoseglas og recovery guard i en.


  • Anbefales, når der udføres vedligeholdelse på AC/Klimasystemer, hvis kølesmøremiddel er ukendt.

  • Når kølemidlet aftappes anlægget er det muligt at tjekke oliekvaliten gennem inspektionsglasset.

  • Beskytter din AC-serviceenhed mod urenheder.

  • Til kølemidler R1234yf og R134a.
Bemærk

Sættet indeholder:



1x Inspektionsglas


2x Adapter


LP (R1234yf) x F1/4SAE


1x T-adapter


M1/4" SAE x F1/4" SAE x M1/4" SAE


1x Slange blå


1000mm F1/4" SAE x 90° F1/4" SAE


1x Slange Rød


1000mm F1/4" SAE x 90° F1/4" SAE


1x Adapter dobbelt


F1/4" SAE x F1/4" SAE


2x Adapter


M1/4" SAE x M12x1,5


1x Kugleventil


M1/4" SAE x F/1/4" SAE


2x Forskruning


M1/4" SAE x M14x1,5


1x Lynkobling


HP R1234YFxF12x1,5


1x Lynkobling


LP R1234YFxF12x1,5LP


1x Lynkobling


HP R134AxF14x1,5


1x Lynkobling


HP R134AxF14x1,5

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

AnvendelsesområdeAnvendes ved AC/klimaservice

Antal stykker i sortiment/sæt

1 STK

Produktvægt (pr. vare)

1 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger