Diamantborekrone M16 til murværk
Diamantborekrone, murværk, M16
BETONHULSAV Ø52X232MM M16 TØRBORING
Varenr. 0668635052
EAN 4099618568589
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nydesignet borekrone med M16-forbindelsesgevind og udsugningsåbninger for lave støvniveauer, når der bores kernehuller i de fleste materialer ved indvendig efterbehandling
Meget alsidig borekrone
- Borer næsten i alle stenmaterialer, der skal bores ved indvendig efterbehandling
Anvendes med støvudsugning (undtagen diameter 32 og 42 mm)
- Boring med lavt støvniveau, beskytter brugeren og elværktøjet
- Med tværgående udkastslidser til borestøv i diameter 32 og 42 mm
Hurtig, sikker og effektiv boring
- De specialformede ventilatorsegmenter giver bedre varmeafledning og fjernelse af støv sammenlignet med konventionelle segmenter
- Lasersvejset for optimal segmenttilslutning på borekronen
- Betydeligt længere arbejdslængde ved 200 mm end mange sammenlignelige borehoveder
Anvendelsesområde
- Tør anvendelse, uden slageffekt, med udsugning af de fleste materialer, der anvendes til indvendig efterbehandling, såsom kalksandsten, fliser, Poroton, murværk, letbeton, autoklaveret porebeton osv.
- Kompatibel med tilbehør til kopbor som f.eks. støvudsugning osv.
- Bearbejdningsmaskiner: Hurtigkørende værktøjer som f.eks.
Alsidighed (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Borehastighed (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Problemløser (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Diameter (Ø) | 52 mm |
Arbejdslængde | 200 mm |
Længde | 232 mm |
Segmenthøjde | 10 mm |
Segmenttykkelse | 3,5 mm |
Antal segmenter | 4 STK |
Forbindelsesgevind | M16 |
Segmentforbindelse | Laser |