Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Diamanttørborekrone 1 1/4"

Diamanttørborekrone Premium 1 1/4"
TØRBOREKRONE Ø102 MM

Varenr. 5456265102

EAN 4052712492785

Prisvisning for kunder efter login
Diamanttørborekrone 1 1/4"

Varenr. 5456265102

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ekstremt alsidige, førsteklasses diamanttørborekroner med meget høj borehastighed og lang levetid

Meget omkostningseffektiv


Den nyudviklede diamantbinding sikrer optimal levetid og borehastighed og har samtidigt et bredt anvendelsesområde -> Én borekrone til en lang række forskellige byggematerialer.



Hurtig, nem indvendig gevindskæring


Indvendig gevindskæring er let med dette produkt sammenlignet med konkurrerende produkter. Et universelt borehjælpemiddel til alle kernediametre med en arbejdslængde på 330 mm. Meget let at fjerne.



Mindre modstand i materialet


De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør også gevindskæring med tap nemmere.



Viskoplastisk segmentforbindelse med stor trækstyrke


Smeltesvejsningprocessen (FW) reducerer brud på diamantsegmenterne fra borekronen markant (i modsætning til andre processer) - selv ved de mest krævende anvendelser.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Diam. 68 mm og diam. 82 mm for afbryder- og samledåser

  • Mursten, murværk, kalksandsten, porøs beton, gasbeton, betonmursten, leder, mørtel, gips

  • Se anvendelsesoversigten for yderligere anvendelsesområder

Alsidighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Borehastighed (punktsystem)

3 af 4 punkter

Problemløser (punktsystem)

3 af 4 punkter

Diameter (Ø)

102 mm

Arbejdslængde

330 mm

Længde

404 mm

Segmenthøjde

9 mm

Segmenttykkelse

3 mm

Antal segmenter

6 STK

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger