Digitale bremseskiveskydelærere Digitale bremseskiveskydelærere
Digitale bremseskiveskydelærere
DIGITAL BREMSESKYDELÆRE
Varenr.
9501011367
EAN 5708004075288
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Digitale bremseskiveskydelærere
- Med manuel tænd/sluk-funktion
- Hærdet rustfrit stål
- Låseskrue
- Gevindtabel
- Med opbevaringsboks og 1 reservebatteri
art. nr. 0827 76
- Hold funktion gør det muligt at hente målet ud over slid kanten.
- Nem at aflæse med stort tydeligt display.
Anvendelsesområde
Til måling af slitage på bremseskiver
Min./maks. længdemåleområde | 0-60 mm |
Længde for kæbe | 30 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)