Dækpose af genanvendt-PE
Dækpose
DÆKPOSERULLE GENANVEND 100ST 70X50X120CM
Varenr. 0899500340
EAN 4099618305375
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
Dækposen beskytter bagagerummet og køretøjets interiør pålideligt mod snavs og slid ved transport af dæk
Fremstillet af 98 % PCR (genanvendt emballageaffald)
- Hver dækpose bærer Blauer Engel-logoet, et kendt miljømærke
- Den overholder strenge kriterier og minimerer miljøpåvirkningen
Robust og gennemsigtig beskyttelsesfilm
- Rullerne er fremstillet af en modstandsdygtig og strækbar beskyttelsesfilm
- Den er også gennemsigtig, så indersiden forbliver synlig
- Samtidig er den uigennemsigtig nok til at skjule eventuelle detaljer
Med papkerne
- En papkernediameter på 50 mm gør håndtering enkel og effektiv
Anvendelsesområde
Art.nr. 0899 500 300 lagerføres ikke i Danmark
Længde | 1200 mm |
Bredde | 700 mm |
Rullebredde | 720 mm |
Antal afrivninger | 100 STK |
Materialetykkelse | 35 µm |
Velegnet til dækstørrelse maks. | 22 |
Farve | Transparent/let sløret (hærdet) |
Produktvægt (pr. vare) | 9,370 kg |