Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækpose af genanvendt-PE
Dækposen beskytter bagagerummet og køretøjets interiør pålideligt mod snavs og slid ved transport af dæk
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremstillet af 98 % PCR (genanvendt emballageaffald)
- Hver dækpose bærer Blauer Engel-logoet, et kendt miljømærke
- Den overholder strenge kriterier og minimerer miljøpåvirkningen
Robust og gennemsigtig beskyttelsesfilm
- Rullerne er fremstillet af en modstandsdygtig og strækbar beskyttelsesfilm
- Den er også gennemsigtig, så indersiden forbliver synlig
- Samtidig er den uigennemsigtig nok til at skjule eventuelle detaljer
Med papkerne
- En papkernediameter på 50 mm gør håndtering enkel og effektiv
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!