Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækselsæt til oliefilter 8 dele

Dækselsæt til oliefilter, 9 dele
OLIEFILTERKOPSÆT UNIVERSAL, 9 DELE

Varenr. 1952001003

EAN 4250158100213

Prisvisning for kunder efter login
Dækselsæt til oliefilter 8 dele

Varenr. 1952001003
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
Til at løsne og spænde oliefiltre.

Indeholdt i leveringen:


  • 1 x oliefilterbåndnøgle

  • 1 x nøgle med enkelt ende

  • 1 x topnøgle, størrelse 36/6-punkt, størrelse 74/14-punkt, størrelse 106/15-punkt, størrelse 107/15-punkt, størrelse 108/15-punkt, størrelse 108/18-punkt og 135 mm/18-punkt

  • Alle skruenøgler har eksterne sekskantdrev, størrelse 22 mm og 1/2" firkantdrev
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevind

1/2

Kærvtype

Indvendig firkant

Min./maks. spændebredde

36-108 mm

Nøglevidde

36 mm

Produktvægt (pr. vare)

3500,000 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger