Dækselsæt til oliefilter 8 dele
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækselsæt til oliefilter 8 dele
Til at løsne og spænde oliefiltre.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indeholdt i leveringen:
- 1 x oliefilterbåndnøgle
- 1 x nøgle med enkelt ende
- 1 x topnøgle, størrelse 36/6-punkt, størrelse 74/14-punkt, størrelse 106/15-punkt, størrelse 107/15-punkt, størrelse 108/15-punkt, størrelse 108/18-punkt og 135 mm/18-punkt
- Alle skruenøgler har eksterne sekskantdrev, størrelse 22 mm og 1/2" firkantdrev
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!