Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækskifter Hunter TCX 575

Dækskifter, TCX575
TCX-575 DÆKSKIFTER M. BPS HJÆLPEARM

Varenr. W340700575
EAN 4046777149289

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med automatisk svingarmstårns, dækløftefinger og hoved til dækjernsfri dækskifte

Flere funktioner


  • Automatisk svingarm, der sparer plads ved at svinge til siden i stedet for bagover

  • Selvcentrerende kløer med luft

  • Med chokfyldesystem

  • Venstre monteret BPS multifunktionel hjælpearm

  • To hastigheder


God arbejdsstilling


  • Højdejusterbart monteringsbord


Hurtig service


  • Den automatisk svingarm kan låses til indstillede hjuldiameter og bredde for tidsbesparende servicering af identiske hjulstørrelser


Pladsbesparende


  • Svingarmen bruger mindre plads end dækskiftermaskiner med vippetårn


Mindsket risiko for belastning af bruger samt beskadigelse af dæk og fælge


  • Dækjernfri og med dækløftefinger

  • Lav hastighed med øget drejningsmoment forhindrer beskadigelse af dæk og fælge ved service af vanskelige kombinationer

  • Justerbar til to arbejdsstillinger

  • Kan kombineres med hjulløfter for at undgå tunge løft
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til Runflat og andre svære dæktyper med en diameter fra 12” til 30”. Kan anvendes til alt fra simple stålfælge til udfordrende lavprofildæk på store fælge.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hjulløfter

HJULLØFTER F. TCX 550/575

Til Hunter dækskiftermaskine TCX 550 og 575
x 1 stk.
Styrekontakt Hunter

RP11-3-01359 KONTROL/STYREKONT 550/575

x 1 stk.
Styrekontakt Hunter

RP11-5-401998 KONTAKT/VENTIL

x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Reservedele til dette produkt:
Fjeder til dækskifter

RP11-4-403791 SAKSEFJEDER 550/575

x 1 stk.
Rem Hunter

RP11-3-01576 V-REM 550/575 J6-914

x 1 stk.
Aftrykkerhjul for dækskifter

RP11-3314517 AFTRYKKERHJUL 550

Reservedel til dækskifter
x 1 stk.
Monteringshoved Hunter

RP11-8314813 HOVED AF PLAST 550

Plast hoved til Maverick
x 1 stk.
Aftrykkerhjul for dækskifter

RP11-5-490976 AFTRYKKERHJUL 550/575

Reservedel til dækskifter
x 1 stk.
Aftrykkerplade

RP11-4-401740 AFTRYKKER PLADE SIDE 550

x 1 stk.
Plast for hoved Hunter

RP11-8-11400293 PLAST FOR HOVED 575

x 1 stk.
Plastbeskytter for aftrækker Hunter

RP11-5-490223 PLAST V.AFTRYKKER SÆT 4STK

x 1 stk.
Plast for hoved Hunter

RP11-8-11400096 PLAST FOR HOVED 550

x 1 stk.
Plastbeskytter for klør Hunter

RP11-8-11100358 PLAST TIL KLØR 550 8 STK

x 1 stk.
Aflangt plast til monteringshoved

RP11-8-11400325 PLAST F.HOVED 575 V. 3

Til Würth dækskiftermaskiner
x 1 stk.
Luftslange til luftpåfyldning

RP11-4-400206A LUFTSLANGE 550/575

Til Hunter dækskiftermaskine TCX 550 og 575
x 1 stk.
Komplet håndtag

RP11-2312380C HÅNDTAG KOMPLET 550/575

Til Hunter dækskifter TCX 550 og 575
x 1 stk.
Trækfjeder

RP11-4-403790 FJEDER 550/575

Til Hunter dækskifter TCX 550 og 575
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger