Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækskifter Hunter TCX 575
Med automatisk svingarmstårns, dækløftefinger og hoved til dækjernsfri dækskifte
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Flere funktioner
- Automatisk svingarm, der sparer plads ved at svinge til siden i stedet for bagover
- Selvcentrerende kløer med luft
- Med chokfyldesystem
- Venstre monteret BPS multifunktionel hjælpearm
- To hastigheder
God arbejdsstilling
- Højdejusterbart monteringsbord
Hurtig service
- Den automatisk svingarm kan låses til indstillede hjuldiameter og bredde for tidsbesparende servicering af identiske hjulstørrelser
Pladsbesparende
- Svingarmen bruger mindre plads end dækskiftermaskiner med vippetårn
Mindsket risiko for belastning af bruger samt beskadigelse af dæk og fælge
- Dækjernfri og med dækløftefinger
- Lav hastighed med øget drejningsmoment forhindrer beskadigelse af dæk og fælge ved service af vanskelige kombinationer
- Justerbar til to arbejdsstillinger
- Kan kombineres med hjulløfter for at undgå tunge løft
Velegnet til Runflat og andre svære dæktyper med en diameter fra 12” til 30”. Kan anvendes til alt fra simple stålfælge til udfordrende lavprofildæk på store fælge.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!