Dækskifter SL 22 Semipro
Dækskifter SEMIPRO SL 22
SL 22 DÆKSKIFTER SEMIPRO M.EN HJÆLPEARM
Varenr. W340600022
EAN 4056807583600
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
SL 22 Semipro, en alsidig og budgetvenlig maskine
Dækskifter fra Italienske Giuliano, robust og praktisk, udstyret med multi-assist hjælpearm, automatisk luftdrevet tilt-back tårn, drejeskive spændekapacitet 10"-24" og kraftig vulst breaker cylinder.
Dæktryksmåler er monteret på siden af tårnet.
Specielt designet monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dæk.
Dæktryksmåler er monteret på siden af tårnet.
Specielt designet monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dæk.
AnvendelsesområdeUniversel dækskifter til det alsidige værksted
Min./maks. fælgdiameter | 609,6-1010 mm |
Maks. fælgbredde | 390 mm |
Sideskovl til løsning af vulst | Ja |
Hjulløft | Nej |
Setup-bredde | 1420 mm |
Setup-længde | 1740 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!