Dækskifter SL 22 Semipro
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækskifter SL 22 Semipro
SL 22 Semipro, en alsidig og budgetvenlig maskine
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Dækskifter fra Italienske Giuliano, robust og praktisk, udstyret med multi-assist hjælpearm, automatisk luftdrevet tilt-back tårn, drejeskive spændekapacitet 10"-24" og kraftig vulst breaker cylinder.
Dæktryksmåler er monteret på siden af tårnet.
Specielt designet monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dæk.
Dæktryksmåler er monteret på siden af tårnet.
Specielt designet monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dæk.
AnvendelsesområdeUniversel dækskifter til det alsidige værksted
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!