Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dækskifter WTM 301

Dækskifter WTM301
WTM 301 DÆKSKIFTER

Varenr. W340600301

EAN 4053479583716

Prisvisning for kunder efter login
Dækskifter WTM 301

Varenr. W340600301
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
Dækskifter med pneumatisk vipbart tårn

WTM 301 dækskiftemaskinen tilbyder brugeren et fremragende forhold mellem kvalitet og pris, og er velegnet til brug i alle værksteder.


  • Til hjulstørrelser fra 10" til 24" (maks. hjuldiameter 1100 mm/43", maks. hjulbredde 390 mm/15").

  • Med automatisk glidende tilt-back tårn og dæktryksmåler.

  • Monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dækapplikationer.


Produceret til Würth af Italienske Giuliano.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Passer til hjul fra 10” til 22”.

Min./maks. fælgdiameter

10-24 tommer

Maks. fælgbredde

390 mm

Sideskovl til løsning af vulst

Ja

Hjulløft

Nej

Setup-bredde

1170 mm

Setup-længde

1820 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Udskifteligt hovedsæt

UDSKIFTELIGT HOVEDSÆT

Til Hunter og Würth dækskiftere
x 1 stk.
Rulleplade WWE

RULLEPLATFORM TIL DÆKSKIFTER

Til Würth dækskiftere
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
Reservedele til dette produkt:
Ventil Hunter

2039162 UDLUFTNINGSVENTIL F. WTM

x 1 stk.
Plastbeskytter til klør

2006393 PLAST VED KLØR

x 1 stk.
Pedalenhed for dækskifter

2037050 OPPUMPERPEDAL F. WTM

x 1 stk.
Fjeder til dækskifter

3018802 TILBAGETRÆKSFJEDER PEDAL F.WTM

x 1 stk.
Fjeder til dækskifter

3000114 TILBAGETRÆKSFJEDER ARM F.WTM

x 1 stk.
Plastbeskyttelse

PLAST TIL AFTRYKKERSKOVL WTM