Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dækskifter WTM 301
Dækskifter med pneumatisk vipbart tårn
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
WTM 301 dækskiftemaskinen tilbyder brugeren et fremragende forhold mellem kvalitet og pris, og er velegnet til brug i alle værksteder.
- Til hjulstørrelser fra 10" til 24" (maks. hjuldiameter 1100 mm/43", maks. hjulbredde 390 mm/15").
- Med automatisk glidende tilt-back tårn og dæktryksmåler.
- Monteringshoved designet til både standard- og lavprofilerede dækapplikationer.
Produceret til Würth af Italienske Giuliano.
Passer til hjul fra 10” til 22”.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!