Dobbelt fugepistol Til 38 ml og 50 ml dobbeltpatroner
Dbl. fugepistol, 2-K klæbem. 38/50 ml
KLÆBEPISTOL F/38/50 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ergonomisk formet håndtag passer optimalt og sikkert i hånden og gør det nemt at trykke klæbemidlet ud
- Præcis og ensartet dosering
- Med integreret trykreduktion
- Fremstillet af slagfast plast
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Med den manuelle doseringspistol sikres en konstant dosering af tokomponent FLM 50 flydende metal, ESK-50, Replast og Klebefix 2K. De to komponenter presses ud af patronen i det ønskede forhold. Da det er nemt at bruge doseringspistolen, er den meget brugervenlig og velegnet til industriel brug. Den leveres med 1:1-, 4:1- og 10:1-blandeadapter.
Materiale | Plast, slagfast |
Farve | Lysegrå, Sort |
Produktvægt (pr. vare) | 288,000 g |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)