Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt fugepistol til 38 ml og 50 ml dobbeltpatroner
Med blandingsforhold 1:1, 4:1 og 10:1
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ergonomisk formet håndtag passer optimalt og sikkert i hånden og gør det nemt at trykke klæbemidlet ud
- Præcis og ensartet dosering
- Med integreret trykreduktion
- Fremstillet af slagfast plast
Med den manuelle doseringspistol sikres en konstant dosering af tokomponent FLM 50 flydende metal, ESK-50, Replast og Klebefix 2K. De to komponenter presses ud af patronen i det ønskede forhold. Da det er nemt at bruge doseringspistolen, er den meget brugervenlig og velegnet til industriel brug. Den leveres med 1:1-, 4:1- og 10:1-blandeadapter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!