Dobbelt ringnøgle, TX
Dobbelt ringnøgle, TX lige
DOBBELT RINGNØGLE TX E 10X12
Varenr. 0714221012
EAN 4011231712507
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
Lige, kort form, til arbejde på steder med begrænset plads
Lige dobbelt ringnøgle til arbejde på steder med begrænset plads
- Takket være sin lige form, det korte skaft og slanke hoveder sikrer den dobbelte ringnøgle effektiv kraftoverførelse selv på vanskeligt tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter
- Hovederne er undersænket på begge sider
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Anvendelsesområde
Til TX-skruer
![]() | |
Nøglevidde | E10 x E12 |
Længde (L) | 144 mm |
Ringtykkelse (a1) | 7 mm |
Ringtykkelse 2 (a2) | 8 mm |
Udvendig diameter for ring (b1) | 13 mm |
Udvendig diameter for ring 2 (b2) | 15 mm |
Materiale | Krom-vanadium stål |
Overflade | Forkromet |