Dobbelt ringnøgle, TX
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dobbelt ringnøgle, TX
Lige, kort form, til arbejde på steder med begrænset plads
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Lige dobbelt ringnøgle til arbejde på steder med begrænset plads
- Takket være sin lige form, det korte skaft og slanke hoveder sikrer den dobbelte ringnøgle effektiv kraftoverførelse selv på vanskeligt tilgængelige steder
- Udformningen sparer tid og kræfter
- Hovederne er undersænket på begge sider
Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid
- Med gennemprøvet kromvanadiumstål
- Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre
- Ringsiderne er også polerede
- Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet
- Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Anvendelsesområde
Til TX-skruer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!