Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt ringnøgle, TX

Dobbelt ringnøgle, TX lige
DOBBELT RINGNØGLE TX E 20X24

Varenr. 0714222024

EAN 4011231712545

Prisvisning for kunder efter login
Dobbelt ringnøgle, TX

Varenr. 0714222024
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
Lige, kort form, til arbejde på steder med begrænset plads

Lige dobbelt ringnøgle til arbejde på steder med begrænset plads


  • Takket være sin lige form, det korte skaft og slanke hoveder sikrer den dobbelte ringnøgle effektiv kraftoverførelse selv på vanskeligt tilgængelige steder

  • Udformningen sparer tid og kræfter

  • Hovederne er undersænket på begge sider


Meget høj kvalitet for at sikre lang levetid


  • Med gennemprøvet kromvanadiumstål

  • Overfladerne har en mat forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Ringsiderne er også polerede

  • Overfladen giver langvarig modstandsdygtig over for rust og sikrer en meget længere levetid end gennemsnittet

  • Den dobbelte ringnøgles lange levetid reducerer omkostningerne til udskiftning og opbevaring
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til TX-skruer

Nøglevidde

E20 x E24

Længde (L)

226 mm

Ringtykkelse (a1)

12 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

14 mm

Udvendig diameter for ring (b1)

24 mm

Udvendig diameter for ring 2 (b2)

28 mm

Materiale

Krom-vanadium stål

Overflade

Forkromet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger