Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dobbelt toiletpapirdispenser

Toiletpapirdispenser, vandret, dobbelt
DOBBELT TOILETRULLEHOLDER HVID

Varenr. 089980022

EAN 4065746790840

Prisvisning for kunder efter login
Dobbelt toiletpapirdispenser

Varenr. 089980022
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
Vandret toiletpapirdispenser til to små toiletpapirruller

Vores toiletpapirdispenser sørger for, at der altid er masser af toiletpapir i toiletrummene


  • Dispenseren har plads til to små toiletpapirruller med en diameter på op til 12 cm, som er placeret ved siden af hinanden.

  • Et gennemsigtigt skydepanel holder den anden rulle på plads og giver dig mulighed for at kontrollere, hvor meget toiletpapir der er tilbage.

  • Når den første rulle er brugt op, kan det gennemsigtige skydepanel flyttes over, så den anden rulle kan bruges.

  • Aflåselig

  • Fremstillet af ABS-plast

  • Beregnet til vægmontering
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til almindelige små toiletpapirruller op til en diameter på 12 cm.

Farve på midterste del

Grå transparent

Dekoration

Hvid

Materiale

Acrylonitril-butadien-styren/fleece

Højde x bredde x dybde

150 x 260 x 150 mm

Farve

Hvid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger