Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Doseringspumpe til 5 og 10 l beholdere

PUMPE TIL 5LTR/10LTR

Varenr. 0891333515

EAN 4099618039959

Prisvisning for kunder efter login
Doseringspumpe til 5 og 10 l beholdere

Varenr. 0891333515

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Doseringspumpe med DIN 45-gevind

Doseringspumpen gør det hurtigt og nemt at fylde og dispensere væsker uden tilsmudsning, og hjælper med at dosere store mængder væske på kort tid.



  • Enkel, hurtig og ren dosering

  • Letløbende pumpe for nem betjening

  • Modstandsdygtig over for en lang række kemikalier

  • Meget alsidig
Bemærk

Kemikaliebestandighed:


  • Vores produkter har en høj kemikaliebestandighed, når de bruges med forskellige væsker. Vi kan dog ikke garantere en fuldt omfattende kemikaliebestandighed ved specifikke anvendelser. Det anbefales derfor, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.

  • Kemikaliebestandighed betyder ikke, at dette produkt er helt tæt. For eksempel kan en væske med meget lav viskositet og høj krybeevne forårsage, at pumpen lækker, selv om den er kemikaliebestandig.

  • Pumperne forsegler ikke beholderne på samme måde som de tilsvarende skruelåg, især når de bruges til aggressive kemikalier. Derfor må fyldte pumper ikke transporteres med haner skruet på plads (da de ikke er forseglede).
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Plast

Farve

Hvid

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger