Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Til brugervenlig påføring af væsker
Opløsningsmiddelbestandigt sugesystem giver 360° anvendelse
Selvopsugende, robust pumpe med håndgreb af polypropylen.
Sikrer korrekt dosering mellem vand og kemi i blandesystemet.
Selvsugende, robust håndgrebspumpe af polypropylen med Viton-tætninger
Sprøjtepistolsæt til påføring af rengøringsmidler og plejemidler fra beholdere på 1 l
Vægmonteret blandesystem med doseringsvolume på 16 liter pr. minut.
Enhåndspumpe til montering på tromler
Dosing pump with DIN 45 thread
Til 1/1 fad
Optimerer forbrug og mindsker spild samt overforbrug
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2