Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Downlight 230V GU10

Indbygningslampe 230V GU10
DOWNLIGHT RUND 230V GU10 BØ/ALU

Varenr. 0976905020

EAN 4061975352408

Prisvisning for kunder efter login
Downlight 230V GU10

Varenr. 0976905020

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Indendørs
  • Godkendt til installation direkte i isolering og brandbare materialer

  • Indbygningshøjde: 63 mm

  • Huldiameter: 76 mm

  • De forsænkede armaturer kan også installeres i et akustisk loft

  • Nem og hurtig installation

  • Skrueløse tilslutningsterminaler

  • Kan monteres med 16 mm fleksibelt rør eller kabel
Bemærk

Kun til indendørs brug. Leveres uden LED lyskilde

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Anvendes til direkte indbygning i isolering

Forbindelsestype

Samling

Nominel effekt

20 W

Farve

Aluminium (grundmateriale)

Kabellængde

0 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 21

Installationsdybde

68 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger