Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dørlukker STS 291 med saksearm

Dørlukker STS 291 med saksearm
DØRLUKKER STS-290 SØLVGRÅ M. ARM

Varenr. 0688001291

EAN 4050642808263

Prisvisning for kunder efter login
Dørlukker STS 291 med saksearm

Varenr. 0688001291

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Direkte installation uden behov for en monteringsplade
  • Hydraulisk dørlukker med styret lukkesekvens

  • Præcis styring af lukkehastigheden og endestoppet via en indvendig sekskantskrue fra siden

  • Aluminiumshus og frontglidedæksel af aluminium

  • Slankt design

  • Kan tilpasses efter lokale forhold
Bemærk

Lukkekraften kan ændres ved at ændre placeringen af installationen.


Det betyder, at den alsidige dørlukker kan bruges på døre med forskellig vægt og størrelse.



Hvis dørlukkere er monteret i fugtige rum, ubeskyttede udendørs installationer eller til brug i miljøer med aggressivt, ætsende luftindhold, er særlige versioner eller beskyttelsesforanstaltninger nødvendige.

Anvendelsesområde

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Brandsikring certificeret

Nej

DIN-retning

DIN R/L

Monteringsmulighed

Hængselside: standardmontering, Modsat hængselside: hovedmontering

Farve

Hvid aluminium RAL 9006

Min./maks. dørlukkerstørrelse

2-5

Materiale

Aluminium/plast/stål

Overflade

Lakeret

Lukkehastighed

Trinløsst justerbar via ventil 170° - 0° modsat hængsel sidehovedmontering, Trinløsst justerbar via ventil 180° - 0° hængsel side standard installation

Returkontrol-handling

Nej

Låsehastighed

Trinløs indstilling med ventil 7° - 0°

Standarder

EN 1154, DIN 1154

EF-overensstemmelseserklæring (CE)

Nej

Klassifikationsnøgle i overensstemmelse med DIN EN 1154: 1996:2001 D
- - 2/3/4/5 0 - -
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Borelære til dørlukkere og -systemer

BORELÆRE TIL DØRLUKKER GTS 601

Med hærdede borebøsninger
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger