Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Kan nemt monteres på næsten enhver dør, sikrer blid lukning
Til dobbeltfløjede døre, der kan bruges på DIN L og DIN R. DIN-retningen kan vælges på stedet
Der er ikke behov for glasarbejde
Den stærkeste dør tættere på ejendommen
Til barrierefri konstruktion med krav til døre, der er lette at åbne, med kraftigt faldende åbningsmoment på hængselssiden
Universaldørlukker. Alle fire varianter kan monteres på døre op til 1100 mm brede
Til barrierefri konstruktion med krav til døre, der er lette at åbne, med kraftigt faldende åbningsmoment på ikke-hængselssiden
Universal dørlukker kan installeres i alle fire monteringsvarianter op til en dørbredde på 950 mm.
Direkte installation uden behov for en monteringsplade
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder