Dykpumpe Easy-Sub 400 W
Dykpumpe Easy-Sub 400 W
DYKPUMPE EASY SUB 400W
Varenr.
099370280
EAN 4052703044443
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
Robust, pålidelig undervandstæt spildevandspumpe med monteret flydekontakt
- Kornstørrelse op til 10 mm
- Kabellængde 20 m + sikkerhedsstik
- Helt vandtæt ned til 3 bar
- Langsgående vandtæt kabelindføring beskytter viklingen mod vandindtrængning
- Forhindrer motoren i at overophede ved rotorblokering, ulige faser, spændingsudsving
- Slidstærk F-rotor (fristrøms-vortex)
- Inkl. Storz C-kobling
Anvendelsesområde
Aftapning af grøfter, skakter og containere, afløbssystemer og fjernelse af vand
Maks. tilførselsmængde | 220 l/min. |
Maks. leveringshøjde | 11,5 m |
Maskinens vægt | 13 kg |
Forbindelseskobling | Storz C |
Min./maks. temperaturforhold | 0 til 40 °C |
Resterende vandhøjde | 88 mm |
∅ trykled | 2" | ||
Ydelsesdata | |||
Fremføringsmedie | Medietype | Spildevand op til 10 mm kornstørrelse | |
Temperatur | 0-40 °C | ||
Pumpe | Komponenter | Rotor | F-rotor (fristrømsvortex) |
Akseltætning | Dobbelt glideringstætning med ekstra akseltætningsskive | ||
Materiale | Rotor | Polyuretan | |
Kabinet | Gråt støbejern | ||
Installationsenhed | Rustfrit stål VA (1.4301) | ||
Glideringstætning | Kul mod keramik | ||
Motor | Design | Helt vandtæt, IP 68 vådinstallation | |
Spænding | 230 V | ||
Motorbeskyttelse (installeret) | Termisk beskyttelse | ||
Materiale | Kabinet | Rustfrit stål VA (1.4301) | |
Aksel | Rustfrit stål VA (1.4024) | ||
Kabel | Gummi, H07 RN-F (20 m) | ||
Trykudgang | Gevindtilslutning Storz C |