Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dykpumpe Easy-Sub 400 W
Robust, pålidelig undervandstæt spildevandspumpe med monteret flydekontakt
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Kornstørrelse op til 10 mm
- Kabellængde 20 m + sikkerhedsstik
- Helt vandtæt ned til 3 bar
- Langsgående vandtæt kabelindføring beskytter viklingen mod vandindtrængning
- Forhindrer motoren i at overophede ved rotorblokering, ulige faser, spændingsudsving
- Slidstærk F-rotor (fristrøms-vortex)
- Inkl. Storz C-kobling
Aftapning af grøfter, skakter og containere, afløbssystemer og fjernelse af vand
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!