Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Dyksav TKS 59-E

Indstiksrundsav TKS 59-E
DYKSAV TKS 59-E

Varenr. 07021581

EAN 4049557732350

Prisvisning for kunder efter login
Dyksav TKS 59-E

Varenr. 07021581
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
Nominel spænding

230 V/AC

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1300 W

Min./maks. tomgangshastighed

1750-4000 o/min

Velegnet til huldiameter

20 mm

Maks. savklingediameter

165 mm

Min./maks. geringsvinkel

0-45 grader

Maks. skæredybde ved 90 grader

59 mm

Maks. skæredybde ved 45 grader

44 mm

Maskinens vægt

5,1 kg

Kabellængde

4 m

Dyksav TKS 59-E indeholdt:
1 x
Rundsavklinge, træ til TKS 59-E dyksav

RUNDSAVSKLINGE Ø165X20X48Z

Beskrivelse: Speciel træsavsklinge til håndrundsave med en diameter på 165 mm
Mængde: 1 x
Sugning
1 x
Sugning

SP-CONNECTINGPIECE

Mængde: 1 x
Sekskantnøgle
1 x
Sekskantnøgle

ALLEN KEY

Mængde: 1 x
Tom kuffert til håndrundsav
1 x
Tom kuffert til håndrundsav

CASE-EMPTY-CIRCULARSAW

Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skruetvinge til rundsav

SKRUETVINGE FOR FØRESKINNE 0702 1011

Til fastgørelse af føringsskinne til arbejdsemnet
x 2 stk.