Dyvel W-MH/L med panhovedskrue til metalhulrum
Hulrumsdyvel af metal W-MH
HULRUMSDYVEL W-MH. M6X92/81 - 32-45MM.
Varenr. 090352681
EAN 4049557812434
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Efter afstivning af ankeret kan standardskruen erstattes med et andet fastgørelseselement, som har et metrisk gevind af samme størrelse, f.eks. skruekrog, øjebolt, skrue med specialhoved, A2/A4-messingskrue, gevindstang osv.
- Skruen kan løsnes uden at miste greb
- Arbejde der med manuelt skralde-sætteværktøj til hulrumsdyvel giver mulighed for let og ubesværet arbejde. En målerlængde på 30 mm betyder, at efterudvidelse sjældent er nødvendig.
- Ekspanderende støtteelementer med stor kontaktradius sikrer enestående holdekraft
- Færdigmonteret med metrisk skrue/gevindstang
- Antirotationslås på kraven forhindrer bevægelse i borehullet
Brandsikkerhed testet i hul pimpsten
Den standardskrue, der hører til dyvlen, kan erstattes af et andet fastgørelseselement med metrisk gevind af samme størrelse, efter at dyvlen er blevet udvidet. F.eks. skruekroge, specialskruer, A2-/A4-messingskruer, gevindstænger osv.
På hårde underlag, f.eks. fliser, skal tapperne på kraven (antirotationslåse) bøjes lige.
Ved at trykke på det forreste håndtag på skraldetangen frigives skraldetangen.
Brandsikkerhed testet i hul pimpsten
- Til sekundære fastgørelser i hulrumsvægge og letvægtsvægge af panelmaterialer og i hule murstenslofter eller lofter med hul kerne med en maksimal tykkelse på 45 mm, bag hvilke der er et hulrum
- Til montage af lygter, gardinstænger, lameller og skinner, hylder, vægkanaler, billedrammer, små kedler, konsoller, rørbøjler osv.
Gevindtype x ankerdiameter | M6 |
Design | Med panhovedskrue |
Min./maks. pladetykkelse/spejltykkelse (d a) | 32-45 mm |
Materiale | Stål |
Nominel borebitdiameter (d 0) | 12 mm |
Overflade | Zinkbelagt |
Bøsningslængde (lHü) | 81 mm |
Skruelængde | 92 mm |
Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) | 7 mm |
| Ydelsesdata | |||||
| Dyveldiameter [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Anbefalet belastning1 | Gipsplader d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Gipsplader d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Træfiberplader d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Træfiberplader d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Spånplade d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Hule loftsten d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Brandsikkerhed for hule pimpsten2 | F90 [in kN] | – | – | 0,12 | |
| Egenskabsværdier | ||||
| Gevind∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Nominelt bor∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Hul∅ i komponent | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!