Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Sorter
Den gennemprøvede løsning til let og sikker fastgørelse i alle typer hulmure. Til indstilling med manuel monteringstang
Til sekundære monteringer i hulmure, hule lofter og forskellige typer af sandwichpaneler
Til optimal udvidelse af W-MH hulmursanker i metal
Universalhulmursdyvel med træksnor til metriske skruer, der passer til alle pladetykkelser (10 til 51 mm). Kan anvendes uden et sætteværktøj
201 dele i systemkuffert 4.4.1. Sortiment af hulmursdyvler i metal inklusive tang til håndmontering
Til sekundær montering i hulmure, hule lofter og alle typer panelmateriale
Specielt designet til fastgørelse af rør i hulmure, hule lofter og forskellige typer sandwichpaneler i henhold til VdS-regler
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse