E 6.3 femstjernet bit (1/4") lang version med borehul
Bit, femstjernet med hul E 6.3 (1/4) lang
BITS 1/4 M. HUL 5 STRÅLER L: 70MM

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtig, sikker og ubesværet skruning
- Formen på fempunkts stjernebitten optimerer kraftoverførelsen, når der skrues fempunkts stjerneskruer med stifter
- Den præcise centrering af bitten og det maksimerede kontaktområde af bitten i skruens kærv, gør det nemmere at skrue korrekt, selv når der udføres mange skrueopgaver
Én bit til hånd- og elværktøj
- 1/4" sekskantet kærv passer til de fleste standardmonteringer på skruetrækkere med bitholdere, elektriske skruetrækkere og akku skruetrækkere
- Rillerne i kærven sikrer, at bitten holdes sikkert fast i værktøjet
Robust skruetrækkerbit
- Bitmaterialet sikrer en levetid langt over gennemsnittet
Optag | 5star SZ20 |
Gevind | E 6,3 (1/4") |
Kærvtype | Udvendig sekskant |
Længde | 70 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)