EH-anker
EH-anker
BJÆLKE-ANKER 135X50X4MM
Varenr. 068113540
EAN 4011231560849
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Trækstyrke Rm ≥ 330 N/mm²
- Brudforlængelse A80 ≥ 19 %
- Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 µm))
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02
Den mindste træbredde afhænger af de valgte fastgørelseselementer. Kantafstand for søm, skruer og bolte skal overholdes i overensstemmelse med EC5 eller tilsvarende godkendelse. Diameter på bolte/skruer må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02
Til fastgørelse/sikring mod vindsugning af træbjælker, lægter og åser på T-bjælker af stål.
Egnede fastgørelseselementer
- Kamsøm/rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY bjælkeskoskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 kombinationsskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i overensstemmelse med producentens anvisninger: M12
![]() | |
Længde x bredde x montagehøjde x montagedybde | 135 x 40 x 30 x 15 mm |
Tykkelse | 4 mm |
Antal D 5 mm huller | 6 STK |
Vægt | 147 g |
Godkendelse | EN 14545:2009-02 |
Min. trækstyrke Rm | 330 N/mm² |
Min. brudforlængelse A80 | 19 % |
Materiale | Stål |
Materialebetegnelse | S250GD |
Overflade | Varmgalvaniseret |
| Karakteristisk bæreevne i KN for Würth profilanker og EH-anker | |||||
| Profilanker | |||||
| Artikelnummer | Højde x bredde | Styrke | Huller d = 5 mm | Huller d = 13 mm | Nt,Rd (netto ståltværsnit) |
| 0681 108 35 | 108 x 35 mm | 3 mm | 6 dele | 7,84 kN | |
| 0681 158 35 | 158 x 35 mm | 3 mm | 11 dele | 7,84 kN | |
| 0681 159 35 | 159 x 35 mm | 4 mm | 8 dele | 1 del | 16,16 kN |
| 0681 198 35 | 198 x 35 mm | 3 mm | 5 dele | 12,12 kN | |
| EH-anker | |||||
| Artikelnummer | Længde x bredde | Styrke | Huller d = 5 mm | Huller d = 13 mm | Nt,Rd (netto ståltværsnit) |
| 0681 135 40 | 135 x 40 mm | 4 mm | 6 dele | 23,76 kN | |
| 0681 175 40 | 175 x 40 mm | 4 mm | 10 dele | 2 dele | 23,76 kN |
| Bemærkninger: • Konstruktion i henhold til EN 14545 og EN 1995-1-1:2004# • Verificering af sømforbindelsen kan udføres ved hjælp af tabellerne på side 61 | |||||