Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EH-anker
Jern-træ-ankre bruges til fastgørelse/sikring mod vindsugning af træbjælker, lægter eller åser på T-bjælker af stål. De skal fastgøres på begge sider som positionsholdere for at undgå frigørelse og sømmes på plads med start ved stålbjælkerne.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Trækstyrke Rm ≥ 330 N/mm²
- Brudforlængelse A80 ≥ 19 %
- Plademetal, som er varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275 (ca. 20 µm))
- Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
CE-mærkning i overensstemmelse med EN 14545:2009-02
Den mindste træbredde afhænger af de valgte fastgørelseselementer. Kantafstand for søm, skruer og bolte skal overholdes i overensstemmelse med EC5 eller tilsvarende godkendelse. Diameter på bolte/skruer må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.
Tilgængelige arbejdsdokumenter:
Belastningstabeller og detaljerede bearbejdningsanvisninger findes på servicesiden www.wuerth.de/holzverbinder.
Til fastgørelse/sikring mod vindsugning af træbjælker, lægter og åser på T-bjælker af stål.
Egnede fastgørelseselementer
- Kamsøm/rillesøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY bjælkeskoskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 kombinationsskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolte i overensstemmelse med producentens anvisninger: M12
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!