ERGOPOWER FLAP akku LED-arbejdslampe
Akku LED-arbejdslampe, Ergopower FLAP
ERGOPOWER FLAP AKKU LAMPE
Varenr. 0827981000
EAN 4099618364990
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fem forskellige farvetemperaturer - velegnet til næsten alle erhverv/anvendelser
- Litium-ion-batteriteknologien og indbygget overbelastningsbeskyttelse muliggør samtidig opladning og brug
- Fire lysniveauer (hukommelsesfunktion): 10 % (600 lm/16 t), 20 % (1.200 lm/8 t), 40 % (2.400 lm/4 t) og 100 % (6.000 lm/2 t)
- Fem farvetemperaturer: 2.700 K, 3.500 K, 4.500 K, 5.500 K og 6.500 K
- 90° drejelige og 330° roterende lampehoveder
- Visning af resterende kapacitet/ladestatus
- Min./maks. stativhøjde: 1,20-2,24 m
- Tidsbesparende lynkoblingssystem
- Let, men alligevel robust
- Udstyret med bærehåndtag for nem transport
- Inkluderet i leveringen: ERGOPOWER FLAP, stativ, strømadapter med 5 m tilslutningskabel
Ved tilslutning til lysnettet (AC-tilstand) med opladningskablet er der kun to lysstyrkeniveauer (1.200 lumen og 600 lumen) til rådighed.
Ved hældning over 9° fastgøres stativet til bundmaterialet med skruer/søm.
Velegnet til indendørs og udendørs brug. Må kun anvendes i tørre områder eller indendørs, når den er tilsluttet lysnettet (IP20).
Min./maks. lysstrøm | 600 / 6000 lm |
Min./maks. lyseperiode | 2-16 t. |
Ladetid | 5,5 t. |
Slagstyrke | IK07 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
IP-beskyttelsestype, oplader | IP 20 |
Nominel spænding | 14,8 V/DC |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5200 mAh |
Batteritype | Li-lon |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Beskyttelsesklasse lader | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Min./maks. ladespænding | 100-240 V/AC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Nominel effekt | 45 W |
Ledningslængde | 5 m |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |
Opladningstemperatur min./maks. | 0 til 30 °C |
Bredde x højde x dybde | 102 x 1200 x 108 mm |
Stiktype | C |
Energieffektivitetsklasse | E |
Antal LED'er | 288 STK |
Materiale | Plast/aluminium |
Farve | Sort, Grå, Rød |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!