ERGOPOWER ROTATE BIG
Genopl. batteri, LED-lom. Ergopower ROTATE big
AKKU LOMMELYGTE MED VINKEL 1000LUMEN
Varenr. 0827810000
EAN 4099618277542
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Solid lommelygte af høj kvalitet med 3 lysstyrker og hukommelsesfunktion.
- Høj: 1000 lm (~3 timer)
- Mellem: 600 lm (~4,5 time)
- Lav: 100 lm (~13 timer)
Det er let at fastgøre lommelygten på lommen med den robuste metalclips.
Stærk magnet i bunden, der kan fastgøres til alle magnetiske overflader.
Variabel strålevinkel gennem drejeligt hoved (90 grader)
Udskifteligt Würth Li-ion-batteri, der giver mulighed for hurtig udskiftning af batteriet for længere driftstider.
Det kan oplades via type C interface på både produkt og udskifteligt batteri.
LED-indikator for batteriniveau
Arbejde i forskellige miljøer med IP65/IP68
Fjern isoleringspladen mellem batteriet og hætten, før den tages i brug første gang.
Min./maks. lysstrøm | 100 / 1000 lm |
Justerbar fokus | Nej |
Min./maks. lyseperiode | 3-13 t. |
Ladetid | 2,5 t. |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
IP-beskyttelsesklasse, lampe | IP 65 |
Slagstyrke | IK08 |
Beskyttelsesklasse lampe | Beskyttelsesklasse III/sikkerhed, ekstra lav spænding |
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 3,6 V |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2600 mAh |
Forbindelsestype | USB Type-C |
Min./maks. driftstemperatur | -10 til 40 °C |