Brandmanchet
Rørmanchet til passiv brandbeskyttelse
BRANDMANCHET, Ø82, H50
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Flammehæmmende, højtydende brandmanchet:
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Simpel lukning til hurtig, sikker montering
- Meget god isolering af luftbåren lyd
- Absolut vedligeholdelsesfri
Brugen af brandklassificerede skillevægge skal være i overensstemmelse med ETA 21/0081 og i henhold til montagevejledningerne fra Würth.
ETA 21-0080
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 g 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Konstruktion
Gipsvægge skal have en min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Væggen skal fuldisoleres med stenuld (densitet på 35 kg/m³). Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelser af beton skal have en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Opdeling af kabler, metal- og plastrør i massive vægge, lette skillevægge og faste lofter. Klassificeret brandsikker til PVC, PE, PP og forskellige kloakrør eller lydisoleringsrør.
- PVC-, PP- og PE-rør
- Forskellige kloak- og lydisoleringsrør
- Kabelbundter og kabelkanaler
- Isolerede metalrør
Forskellige rørdiametre og forskellige rørgennemføringsvinkler kan bearbejdes ved at vælge den pågældende manchetstørrelse.
Flangen er monteret på begge sider af væggen eller på undersiden af gulvet.
Fyld evt. resterende samlinger i åbningen med ACR 240 eller om nødvendigt en kombination af ACR 240 og mineraluld før montering af flangen.
Åbn flangen fra låsemekanismen, og placer den rundt om røret. Brug derefter ankre for at fastgøre bøsningen til væggen eller gulvet.
DN-nominel bredde | DN 82 |
Indvendig diameter | 85 mm |
Udvendig diameter | 97 mm |
Højde | 50 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!