Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Emballagefoliedispenser

Håndtag til emballagefolie
HÅNDTAG F/HANDYWRAP450MM 0985200450

Varenr. 0985200451

EAN 5709137031851

Prisvisning for kunder efter login
Emballagefoliedispenser

Varenr. 0985200451

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

For hurtig emballering uden klipning eller klæbning.

Ingen klæbestofrester


Når folien fjernes fra produktet, efterlades der ikke klæbestofrester.

Foliegennemsigtighed



Fordelen ved transparent folie:


Til trods for emballage forbliver varedeklarationer, adresselabels og id-labels samt selve varerne synlige!

Fordelen ved sort folie:


  • Skjuler "fortrolige" varer

  • UV-beskyttelse i 6 måneder


Ingen beskadigelse


Når folien fjernes, er varerne eller emballagen intakt!

God formningsevne


Hjørner, kanter og kurver osv. kan også emballeres og/eller beskyttes hurtigt og pålideligt med folien. Dette sparer dig en masse tid!

Nem at rive af


Folien kan nemt rives af ved at trække på den fremspringende del af viklingskernen. Det betyder, at der ikke skal bruges ekstra skæreværktøjer til at klippe folien over.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til emballering, bundtning, beskyttelse og fastgørelse af en bred vifte af emner, f.eks. pakker, paller, tilbehørsartikler, trælægter, vinduesprofiler, tæpperuller osv., i stedet for tape.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Pakkefolie HandyWrap

HANDYWRAP 20MY 450MMX300M

Klar film, der er nem at bruge og giver et godt resultat
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger