Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Emballagefoliedispenser
For hurtig emballering uden klipning eller klæbning.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen klæbestofrester
Når folien fjernes fra produktet, efterlades der ikke klæbestofrester.
Foliegennemsigtighed
Fordelen ved transparent folie:
Til trods for emballage forbliver varedeklarationer, adresselabels og id-labels samt selve varerne synlige!
Fordelen ved sort folie:
- Skjuler "fortrolige" varer
- UV-beskyttelse i 6 måneder
Ingen beskadigelse
Når folien fjernes, er varerne eller emballagen intakt!
God formningsevne
Hjørner, kanter og kurver osv. kan også emballeres og/eller beskyttes hurtigt og pålideligt med folien. Dette sparer dig en masse tid!
Nem at rive af
Folien kan nemt rives af ved at trække på den fremspringende del af viklingskernen. Det betyder, at der ikke skal bruges ekstra skæreværktøjer til at klippe folien over.
Til emballering, bundtning, beskyttelse og fastgørelse af en bred vifte af emner, f.eks. pakker, paller, tilbehørsartikler, trælægter, vinduesprofiler, tæpperuller osv., i stedet for tape.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!