Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Engangshandsker Blå, pudderfri nitril

Engangshandsker, nitril, blå, pudderfri, fødevareegnede
NITRILHANDSKER UPUDRET STR. M/8

Varenr. 0899470341

EAN 4045989602483

Prisvisning for kunder efter login
Engangshandsker Blå, pudderfri nitril

Varenr. 0899470341
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
Væsketæt engangshandske
  • Beskyttelseshandske lavet af nitril/4mil

  • Fri for allergifremkaldende latexproteiner

  • Vendbar

  • Silikonefri fremstillingsproces

  • Pudderfri

  • Væsketæt


Materialetykkelse


Fingre: 0,12 - 0,13 mm, håndflader: 0,09 - 0,10 mm, manchet: 0,07 - 0,08 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, sprøjtemaling og polering, rengøring og vedligeholdelse

Farve

Blå

Størrelse

M

Materiale

Nitril

Standarder

EN 374

Kategori

3

Længde

240 mm

Materialetykkelse

0,09 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger