Engangshandsker Blå, pudderfri nitril
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Engangshandsker Blå, pudderfri nitril
Væsketæt engangshandske
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Beskyttelseshandske lavet af nitril/4mil
- Fri for allergifremkaldende latexproteiner
- Vendbar
- Silikonefri fremstillingsproces
- Pudderfri
- Væsketæt
Materialetykkelse
Fingre: 0,12 - 0,13 mm, håndflader: 0,09 - 0,10 mm, manchet: 0,07 - 0,08 mm
Anvendelsesområde
Laboratoriearbejde, fødevareindustri, medicinal- og kemisk industri, elektroteknik, dekoration, sprøjtemaling og polering, rengøring og vedligeholdelse
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!