Enhedstransporthjul med drejebeslag og låsebremse
Transporthjul med holdebremse og PA-kerne
INDUSTRIHJUL ROTER M.BREMSE 220KG D125
Varenr. 0683567922
EAN 4045727123881
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glidelejenav
- Styrke: 60±3 Shore D
- Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand
- God modstandsdygtighed mod slitage, lang levetid
- Anvendelsestemperatur: -15 °C til +80 °C
- Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
- Velegnet til en lang række gulvbelægninger
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Velegnet til omgivelser, der påvirkes af vejret, alkohol og glykol, svage organiske og mineralske syrer og vand. Hjulene er velegnede til tekstilindustrien og den kemiske industri, garverier og til hoteller og hospitaler.
![]() | |
Rullens diameter (D) | 125 mm |
Rullebredde (L) | 35 mm |
Højde (H) | 156 mm |
Bæreevne | 220 kg |
Længde (A) | 100 mm |
Bredde (B) | 85 mm |
Hulafstand (a) | 80 mm |
Hulafstand 2 (b) | 60 mm |
Huldiameter (c) | 9 mm |
Min./maks. Shore A-hårdhed | 57-63 |
Min. temperaturforhold | -15 °C |
Maks. temperaturforhold | 80 °C |
Bolthullets dybde (R) | 37 mm |