Enhedstransporthjul med drejebeslag og låsebremse
Transporthjul med holdebremse
TRANGERROLL-BREMSE-ANSHRPL-D100-120KG
Varenr. 0683567971
EAN 4045727123645
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Glidelejenav
- Styrke: 80±4 Shore A
- Hjul fremstillet af sprøjtestøbt TPU 80A polyuretan
- Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand
- Gode støj- og vibrationsdæmpende egenskaber
- God modstandsdygtighed over for slid, lang levetid
- Elektrolytisk galvaniseret, smedet stålplade
- Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring
- Støvbeskyttelsesring
- Anvendelsestemperatur: -10 °C til +70 °C
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Velegnet til omgivelser, der påvirkes af vejret, alkohol og glykol, svage organiske og mineralske syrer og vand. Til brug på værksteder, i den kemiske industri, inden for udstyrskonstruktion, i tekstilindustrien og til alle former for teknisk udstyr.
![]() | |
Rullens diameter (D) | 100 mm |
Rullebredde (L) | 30 mm |
Højde (H) | 128 mm |
Bæreevne | 120 kg |
Længde (A) | 100 mm |
Bredde (B) | 85 mm |
Hulafstand (a) | 80 mm |
Hulafstand 2 (b) | 60 mm |
Huldiameter (c) | 9 mm |
Min./maks. Shore A-hårdhed | 57-63 |
Min. temperaturforhold | -15 °C |
Maks. temperaturforhold | 80 °C |
Bolthullets dybde (R) | 35 mm |