Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Enhedstransporthjul med drejeligt beslag

Transporthjul med drejeligt beslag
TRANGERROLL-LENK-ANSHRPL-D100-120KG

Varenr. 0683567951

EAN 4045727123560

Prisvisning for kunder efter login
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag

Varenr. 0683567951
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
Polyuretandæk, plastfælg
  • Glidelejenav

  • Styrke: 80±4 Shore A

  • Hjul fremstillet af sprøjtestøbt TPU 80A polyuretan

  • Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand

  • Gode støj- og vibrationsdæmpende egenskaber

  • God modstandsdygtighed over for slid, lang levetid

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

  • Anvendelsestemperatur: -10 °C til +70 °C

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Velegnet til omgivelser, der påvirkes af vejret, alkohol og glykol, svage organiske og mineralske syrer og vand. Til brug på værksteder, i den kemiske industri, inden for udstyrskonstruktion, i tekstilindustrien og til alle former for teknisk udstyr.

Rullens diameter (D)

100 mm

Rullebredde (L)

30 mm

Højde (H)

128 mm

Bæreevne

120 kg

Længde (A)

100 mm

Bredde (B)

85 mm

Hulafstand (a)

80 mm

Hulafstand 2 (b)

60 mm

Huldiameter (c)

9 mm

Min./maks. Shore A-hårdhed

57-63

Min. temperaturforhold

-15 °C

Maks. temperaturforhold

80 °C

Bolthullets dybde (R)

35 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger