Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag - 1
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag - 2
Enhedstransporthjul med drejeligt beslag - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Enhedstransporthjul med drejeligt beslag

Polyuretandæk, plastfælg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Glidelejenav

  • Styrke: 80±4 Shore A

  • Hjul fremstillet af sprøjtestøbt TPU 80A polyuretan

  • Fremragende glideegenskaber og elasticitet, lav rullemodstand

  • Gode støj- og vibrationsdæmpende egenskaber

  • God modstandsdygtighed over for slid, lang levetid

  • Elektrolytisk galvaniseret stålpladehus

  • Dobbelt kuglekrave med fedtsmøring

  • Støvbeskyttelsesring

  • Anvendelsestemperatur: -10 °C til +70 °C